Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5862546 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007228824902 |
| |
|
| | |
| HÜNERSDORFF Doppelkanister Eco 5,5+3Ltr. Weiß Doppelkanister ECO • Polyethylen (HD-PE) • Unverlierbare Verschraubung • Mit separatem Ölbehälter für Schmiermittel (z. B. Kettenöl) • Messskala in beiden Behältern • Mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern • Für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch, E10-geeignet Lieferung: Inklusive Auslaufrohr mit Verschluss. Weitere Informationen: | | Basis: | Doppelkanister | Farbe: | natur | Höhe: | 312 mm | Skala: | mit Skala | Tiefe: | 145 mm | Breite: | 316 mm | Branche: | Forstwirtschaft | Gewicht: | 0.786 kg | Volumen: | 8.5 l | Material: | HDPE | Anwendung: | Geeignet zum Betrieb von Kleinmotoren in Motorsägen, Rasenmähern etc. | Zulassung: | UN | Verschluss: | unverlierbare Verschraubung | SB-Verpackt: | Nein | Durchmesser Öffnung: | 29 mm | Besonderheit: | Messskala in beiden Behältern | Farbe Deckel: | schwarz | geeignet für: | Kraftstoff | Anzahl Kammern: | 2 St. | Beständigkeit: | E-10-geeignet | Farbe Kanister: | weiß | Einheiten Skala: | Liter | Volumen Kammer 1: | 5.5 l | Volumen Kammer 2: | 3 l | Farbe Auslaufrohr: | schwarz | Fassungsvermögen: | 5,5 + 3 l | Durchmesser Gewinde außen: | 38 mm | Anzahl Tragegriffe: | 1 St. | Ausführung Auslauf: | Auslaufrohr mit Verschluss | Farbe Verschraubung: | schwarz | Ausführung Kanister: | Tragegriff | Gewinde Außendurchmesser: | 38 mm | Durchmesser Einfüllöffnung: | 29 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (33) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,83* | € 11,17* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,83* | € 11,17* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,77* | € 11,20* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 8,96* | € 11,71* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 17,63* | € 22,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|