Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Schubladenmagazin Typ 1224-02


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Schubladenmagazin Typ 1224-02
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Schubladenmagazin Typ 1224-02
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Schubladenmagazin Typ 1224-02
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Schubladenmagazin Typ 1224-02
Artikel-Nr.:
     223-5862187
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5733439137409
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

RAACO Schubladenmagazin Typ 1224-02

Schubladenmagazin 150, Typ 1224-02

• Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, pulverbeschichtetem Stahl
• Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
• Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
• Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
• Schublade mit Stopprand gegen Herausfallen
• Je Lade durch Trennwände in 3 Fächer unterteilbar

Lieferung: Schubladenmagazin 150, Typ 1224-02, 24 Schubladen Typ 150-02.
Weitere Informationen:
Höhe:
555 mm
Tiefe:
150 mm
Breite:
307 mm
Infotext:
Schubladen-Abmessungen: 64 x 91 x 153 mm
Farbe Gehäuse:
dunkelblau
Material Schublade:
Polypropylen
Material Rahmen/Gehäuse:
Stahlblech
Anzahl Schubladen x Modell:
24 x Typ 150-02
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 45,90*
€ 56,86*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 51,90*
€ 61,80*
4 Tage
48
€ 5,99*
ab € 55,83*
€ 65,73*
€ 4,00*
ab € 53,97*
€ 65,73*
Lager 223
57
€ 8,50*
ab € 77,59*
€ 90,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,18*
€ 107,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,48*
€ 96,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,70*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,79*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,80*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,88*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,81*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,37*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,35*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,93*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
104715
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.