Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Schubladenmagazin Typ 1260-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Schubladenmagazin Typ 1260-00
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Schubladenmagazin Typ 1260-00
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Schubladenmagazin Typ 1260-00
Artikeldetailsicht RAACO RAACO Schubladenmagazin Typ 1260-00
Artikel-Nr.:
     223-5862185
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5733439137386
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin

RAACO Schubladenmagazin Typ 1260-00

Schubladenmagazin 150, Typ 1260-00

• Schubladenmagazine (dunkelblau) aus galvanisiertem, pulverbeschichtetem Stahl
• Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polypropylen
• Zur Aufbewahrung kleiner, bis 135 mm langer Gegenstände
• Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
• Schublade mit Stopprand gegen Herausfallen
• Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer unterteilbar

Lieferung: Schubladenmagazin 150, Typ 1260-00, 60 Schubladen Typ 150-00.
Weitere Informationen:
Höhe:
555 mm
Tiefe:
150 mm
Breite:
307 mm
Infotext:
Schubladen-Abmessungen: 41 x 55 x 153 mm
Farbe Gehäuse:
dunkelblau
Material Schublade:
Polypropylen
Material Rahmen/Gehäuse:
Stahlblech
Anzahl Schubladen x Modell:
60 x 150-01
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 46,20*
€ 58,15*
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 51,59*
€ 62,74*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 55,88*
€ 66,89*
€ 4,00*
ab € 54,12*
€ 66,89*
Lager 223
56
€ 8,50*
ab € 77,99*
€ 92,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,19*
€ 108,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 77,99*
€ 92,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107761
ab € 5,73*
Zubehör
Raaco
107778
ab € 4,82*
Zubehör
Raaco
107785
ab € 4,79*
Zubehör
Raaco
109024
ab € 5,89*
Zubehör
Raaco
137461
ab € 35,84*
Zubehör
Raaco
101998
ab € 4,78*
Zubehör
Raaco
102032
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
102049
ab € 5,38*
Zubehör
Raaco
101981
ab € 4,91*
Zubehör
Raaco
108980
ab € 1,11*
Zubehör
Raaco
104692
ab € 1,22*
Zubehör
Raaco
DREHT. F. STAHLM. S. 1200
ab € 212,99*
Zubehör
Raaco
ETIK.1052 (60ST.)
ab € 181,78*
Zubehör
Raaco
SCHUBLADE 150-00
ab € 1,28*
Zubehör
Raaco
TW 35/52
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.