| |
|
| Artikel-Nr.: 223-5860830 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569735292 |
| |
|
| | |
| SSI SCHÄFER Großmülltonne 80Ltr. Kunststoff / gelb Großmülltonne WAVE, 80 Liter • Material: aus HDPE gefertigt • Hitze-, frost- und chemikalienbeständig • UV-stabilisiert • Hergestellt gemäß DIN EN 840-1 Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Fassungsvermögen: | 80 l | Maße B x T x H: | 482 x 552 x 933 mm | Herstellerartikelnummer: | 1150793 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,61* | € 86,87* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 69,44* | € 92,07* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 69,44* | € 92,07* | | | | | | | | | | € 75,00* | ab € 69,44* | € 92,07* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 94,65* | € 124,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|