Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Großmülltonne 80Ltr. Kunststoff / braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Großmülltonne 80Ltr. Kunststoff / braun
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Großmülltonne 80Ltr. Kunststoff / braun
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Großmülltonne 80Ltr. Kunststoff / braun
Artikel-Nr.:
     223-5860827
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569735223
Suchbegriffe:
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Müllgroßbehälter

CAB BETRIEB Großmülltonne 80Ltr. Kunststoff / braun

Großmülltonne WAVE, 80 Liter

• Material: aus HDPE gefertigt
• Hitze-, frost- und chemikalienbeständig
• UV-stabilisiert
• Hergestellt gemäß DIN EN 840-1
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 840-1
Farbe:
rot
Höhe:
933 mm
Tiefe:
552 mm
Breite:
482 mm
Inhalt:
80 l
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 61,89*
€ 81,43*
€ 4,80*
ab € 61,89*
€ 81,43*
€ 75,00*
ab € 61,89*
€ 81,43*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,58*
€ 86,40*
Lager 223
19
€ 8,50*
ab € 87,33*
€ 114,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,16*
€ 127,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,33*
€ 103,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schaefer Group
1150937
ab € 62,57*
Sonstiges
Schaefer Group
1150600
ab € 95,60*
Sonstiges
Schaefer Group
1150797
ab € 61,16*
Sonstiges
Schaefer Group
1150934
ab € 62,83*
Sonstiges
Schaefer Group
1150604
ab € 85,10*
Sonstiges
Schaefer Group
1150794
ab € 62,51*
Sonstiges
Schaefer Group
1150936
ab € 63,28*
Sonstiges
Schaefer Group
1150603
ab € 84,63*
Sonstiges
Schaefer Group
1150933
ab € 63,29*
Sonstiges
Schaefer Group
1150607
ab € 103,13*
Sonstiges
Schaefer Group
1150793
ab € 73,08*
Sonstiges
Schaefer Group
1150932
ab € 63,29*
Sonstiges
Schaefer Group
1150605
ab € 84,63*
Sonstiges
Schaefer Group
1150792
ab € 61,87*
Sonstiges
Schaefer Group
1150931
ab € 63,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.