Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL7035 - lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL7035 - lichtgrau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL7035 - lichtgrau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL7035 - lichtgrau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL7035 - lichtgrau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL7035 - lichtgrau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL7035 - lichtgrau
Artikeldetailsicht BRILLMOBIL Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL7035 - lichtgrau
Artikel-Nr.:
     223-5860678
Hersteller:
     BRILLMOBIL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025002772676
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

Brillmobil Lochplatte 1981x457mm RAL7035 - lichtgrau

perfo Lochplatte

• Symmetrisch perforierte, rückseitig versteifte Platten aus 1,25 mm starkem Stahlblech
• Platten (wie auch Haken) für höchste Belastung
• Oberfläche widerstandsfähige Pulverbeschichtung
Weitere Informationen:
Maße B x H:
1981 x 457 mm
Lochmaß:
9,2 x 9,2 mm
Lochabstand (Mitte/Mitte):
38 mm
Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Herstellerartikelnummer:
14025119.16E
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 123,27*
€ 4,80*
ab € 106,26*
€ 133,66*
€ 4,80*
ab € 106,41*
€ 133,66*
€ 75,00*
ab € 106,15*
€ 133,66*
Lager 223
120
€ 8,50*
ab € 140,31*
€ 174,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,71*
€ 207,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,51*
€ 204,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,17*
€ 191,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bott
14018004
ab € 9,02*
Zubehör
Bott
14014037.16
ab € 16,05*
Zubehör
Bott
14014038.16
ab € 19,83*
Zubehör
Bott
14014006.16
ab € 37,88*
Zubehör
Bott
14014007.16
ab € 40,62*
Zubehör
Bott
14014034.16
ab € 20,72*
Zubehör
Bott
14014031.16
ab € 27,11*
Zubehör
Bott
14010023
ab € 4,192*
Zubehör
Bott
14010025
ab € 4,946*
Zubehör
Bott
14002064
ab € 2,91*
Zubehör
Bott
14002043
ab € 3,83*
Zubehör
Bott
14002037
ab € 1,862*
Zubehör
Bott
14002039
ab € 2,49*
Zubehör
Bott
14002041
ab € 2,68*
Zubehör
Bott
02508002
ab € 77,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.