Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Gehör-u. Augenschutz -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Gehör-u. Augenschutz -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Gehör-u. Augenschutz -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Gehör-u. Augenschutz -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Gehör-u. Augenschutz -
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Gehör-u. Augenschutz -
Artikel-Nr.:
     223-5860254
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589401359
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
gebotsschilder praxisbewährt

SAFETYMARKING Gebotsschild Folie D200mm / - Gehör-u. Augenschutz -

Gebotsschild, Augen- und Gehörschutz benutzen

Hinweis: Zur verbesserten Sicherheitskennzeichnung ist der Einsatz von Einzelschildern Augenschutz benutzen und Gehörschutz benutzen empfehlenswerter.
Weitere Informationen:
Arbeitshöhe bis ca.:
3,15 m
Gesamthöhe:
1,81 m
Plattformhöhe:
1,14 m
untere Außenbreite:
0,53 m
Stufenanzahl inkl. Sicherheitsbrücke:
5
Gewicht:
8,4 kg
Herstellerartikelnummer:
42105
Made in Germany:
Ja
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,23*
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,56*
1
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,56*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 3,12*
€ 4,95*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 3,85*
€ 5,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7902
ab € 3,41*
Ähnlich
Wolk
11.A7907
ab € 3,59*
Ähnlich
Wolk
21.A7905
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.