Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE Teerschrubber 23cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Teerschrubber 23cm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Teerschrubber 23cm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Teerschrubber 23cm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Teerschrubber 23cm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Teerschrubber 23cm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Teerschrubber 23cm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Teerschrubber 23cm
Artikel-Nr.:
     223-5851704
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250560511300
Suchbegriffe:
Bitumenbürste
Teerbesen
Teerbürste
Teerschrubber

NÖLLE Teerschrubber 23cm

Teerschrubber, Bitumenbürste

• Besteckung hitzebeständig, voll besteckt
• Bestückung: Thermo-PET
• Geeignet zum Auftragen von Heißbitumen
Weitere Informationen:
Anwendung:
zum Auftragen von Heißbitumen
Besatzart:
voll besteckt
Ausführung:
Stielloch
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Besteckung hitzebeständig
Anzahl Reihen:
7/17
Arbeitsbreite:
230 mm
Besatzmaterial:
Thermo PET
Mit Aufhängeloch:
Nein
Abgerundete Kanten:
Ja
Bürstenkörperfarbe:
natur
Bürstenkörpermaterial:
Sattelholz
Weitere Suchbegriffe: bitumenbürste nölle, teerbürste
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
121
20
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,00*
2 Tage
121
1
€ 4,90*
ab € 5,58*
€ 7,81*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,58*
€ 7,81*
2 Tage
121
1
€ 7,90*
ab € 5,71*
€ 7,99*
Lager 223
121
1
€ 8,50*
ab € 7,05*
€ 9,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.