Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NÖLLE Besenstiel ohne Konus, Holz 24 x 1400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Besenstiel ohne Konus, Holz 24 x 1400 mm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Besenstiel ohne Konus, Holz 24 x 1400 mm
Artikeldetailsicht NÖLLE NÖLLE Besenstiel ohne Konus, Holz 24 x 1400 mm
Artikel-Nr.:
     223-5851679
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     10450300
EAN/GTIN:
     4250560505712
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel

NÖLLE Besenstiel ohne Konus, Holz 24 x 1400 mm

Besenstiel

• Rundkopf
• Sauber geschliffen
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
1400 mm
Material:
Holz
Mit Konus:
nein
Durchmesser:
24 mm
HACCP-geeignet:
Nein
Mit Aufhängeloch:
Nein
Mit Metallstielhalter:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,6142*
€ 5,5442*
1
€ 9,80*
ab € 3,65*
€ 5,59*
1
€ 9,80*
ab € 3,65*
€ 5,59*
7 Tage
558
1
€ 4,30*
ab € 5,30*
€ 7,83*
Lager 223
532
1
€ 8,50*
ab € 12,24*
€ 17,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.