Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SCHAKE Absperrpfosten 476P/2 D76mm / ortsfest / verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht SCHAKE Absperrpfosten 476P/2 D76mm / ortsfest / verzinkt
Artikeldetailsicht SCHAKE Absperrpfosten 476P/2 D76mm / ortsfest / verzinkt
Artikeldetailsicht SCHAKE Absperrpfosten 476P/2 D76mm / ortsfest / verzinkt
Artikel-Nr.:
     223-5851653
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384712716
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

SCHAKE Absperrpfosten 476P/2 D76mm / ortsfest / verzinkt

Absperrpfosten (rund) aus Stahlrohr (feuerverzinkt) mit 2 Ösen, ohne Schließsystem
• Langlebig und robust
Die ortsfesten Absperrpfosten sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Kunststoff-pulverbeschichtet und verfügen über eine aufgeschweißte Stahl-Abschlusskappe.
• Anwendungsbeispiele:
Als Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen oder Sicherheitszonen einsetzbar.
Abb. zeigt Produktbeispiel
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Bodenplatte zum Dübeln
Pfosten-Ø:
76 mm
Stärke:
2,6 mm
Gesamtlänge:
900 mm
Höhe über Flur:
900 mm
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten rund stahl verzinkt, absperrpfosten, absperrpfosten rund, Stahlrohr, Ø, mm, mit, aus, 60, rund, 76, Schließsystem, feuerverzinkt, ohne, Ösen, SCHAKE, und
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,89*
€ 45,46*
€ 3,95*
ab € 41,66*
€ 46,30*
8 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 42,50*
€ 67,42*
Lager 223
€ 8,50*
ab € 100,11*
€ 110,38*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,38*
€ 131,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,11*
€ 119,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
4076pvz-0
ab € 71,99*
Ähnlich
Schake
476fvz-0
ab € 86,71*
Ähnlich
k.A.
490364
ab € 90,08*
Ähnlich
k.A.
490372
ab € 48,38*
Ähnlich
k.A.
490373
ab € 48,97*
Ähnlich
k.A.
490371
ab € 49,69*
Ähnlich
k.A.
490362
ab € 41,63*
Ähnlich
k.A.
490363
ab € 41,95*
Ähnlich
k.A.
490361
ab € 39,31*
Ähnlich
Schake
4076PB
ab € 89,39*
Ähnlich
Schake
ab € 29,12*
Ähnlich
Schake
ab € 32,56*
Ähnlich
Schake
ab € 33,21*
Ähnlich
Schake
ab € 39,47*
Ähnlich
Schake
ab € 41,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.