Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x75mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IKS IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x75mm
Artikeldetailsicht IKS IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x75mm
Artikeldetailsicht IKS IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x75mm
Artikel-Nr.:
     223-5850409
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026359001020
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x75mm

Aluminium-Klebeband AF080

• Rein-Aluminium
• Acrylatkleber
• Hohe Alterungsbeständigkeit
• Gute thermische Leitfähigkeit
• Rückseitenbeschichtung
• Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre und Reflektorband
• Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis ca. 120 °C
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 4102-B1 schwerentflammbar
Dicke:
0.05 mm
Farbe:
silber
Breite:
75 mm
Länge:
50 m
Branche:
alle Industrien
Farbton:
silbergrau
Gebinde:
50 m
Reißkraft:
38 N/cm
Richtlinie:
RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe
Verordnung:
REACH — Konformität zur EU-Chemikalienverordnung
Oberfläche:
glatt
Reißdehnung:
4 %
Gesamtstärke:
0.09 mm
reflektierend:
Ja
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Einsatzbereich:
Abdeckung
Trägermaterial:
Aluminium (Al)
lösemittelfrei:
Nein
Farbbesonderheit:
glänzend
Wärmeleitfähig:
Nein
Material Klebmasse:
Acrylat-Dispersion
Rauflächeneignung:
Ja
Innenkerndurchmesser:
76 mm
Klebekraft auf Stahl:
5 N/cm
Ausprägung Abrisskante:
gerade
Oberflächenklebrigkeit:
mittel
Rückstandsfrei lösbar:
Nein
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Minimale Einsatztemperatur:
-50 °C
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,17*
€ 24,22*
9 Tage
90
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 18,48*
€ 24,56*
2 Tage
106
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,43*
€ 24,59*
23 Tage
106
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 18,12*
€ 24,69*
Lager 223
106
1
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 23,39*
€ 30,55*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 30,55*
€ 36,35
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,68*
€ 35,32
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 27,62*
€ 32,87
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 25,98*
€ 30,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,39*
€ 27,83
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.