Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x25mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht IKS IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x25mm
Artikeldetailsicht IKS IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x25mm
Artikeldetailsicht IKS IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x25mm
Artikel-Nr.:
     223-5850406
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026359000795
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband

IKS Aluminiumband ohne Folie 50mtr.x25mm

Aluminium-Klebeband AF080

• Rein-Aluminium
• Acrylatkleber
• Hohe Alterungsbeständigkeit
• Gute thermische Leitfähigkeit
• Rückseitenbeschichtung
• Abdecken, Schützen, Isolieren, Wasserdampfsperre und Reflektorband
• Temperaturbeständigkeit: kurzzeitig bis ca. 120 °C
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 4102-B1 schwerentflammbar
Dicke:
0.05 mm
Farbe:
silber
Breite:
25 mm
Länge:
50 m
Branche:
alle Industrien
Farbton:
silbergrau
Gebinde:
50 m
Reißkraft:
38 N/cm
Richtlinie:
RoHS konform — Beschränkung Verwendung gefährlicher Stoffe
Verordnung:
REACH — Konformität zur EU-Chemikalienverordnung
Oberfläche:
glatt
Reißdehnung:
4 %
Gesamtstärke:
0.09 mm
reflektierend:
Ja
Beständigkeit:
temperaturbeständig
Einsatzbereich:
Abdeckung
Trägermaterial:
Aluminium (Al)
lösemittelfrei:
Nein
Farbbesonderheit:
glänzend
Wärmeleitfähig:
Nein
Material Klebmasse:
Acrylat-Dispersion
Rauflächeneignung:
Ja
Innenkerndurchmesser:
76 mm
Klebekraft auf Stahl:
5 N/cm
Ausprägung Abrisskante:
gerade
Oberflächenklebrigkeit:
mittel
Rückstandsfrei lösbar:
Nein
Maximale Einsatztemperatur:
150 °C
Minimale Einsatztemperatur:
-50 °C
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,28*
€ 7,82*
2 Tage
160
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,22*
€ 8,66*
24 Tage
160
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,09*
€ 8,68*
10 Tage
136
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,23*
€ 8,68*
Lager 223
160
1
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 8,97*
€ 10,75*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,75*
€ 12,79
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.