Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWO Filterdruckminderer G1/4 NW 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht EWO EWO Filterdruckminderer G1/4 NW 6
Artikeldetailsicht EWO EWO Filterdruckminderer G1/4 NW 6
Artikeldetailsicht EWO EWO Filterdruckminderer G1/4 NW 6
Artikel-Nr.:
     223-5610050
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875000146
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Filter Druckminderer

EWO Filterdruckminderer G1/4 NW 6

Filterdruckminderer, Baureihe Standard
• Sinterfilter: Bronze, Porenweite 40 µm
• Gehäuse aus Zinkdruckguss
• Behälter aus Polycarbonat (PC)
• Nutzbarer Behälterinhalt: 25 cm³ (G 1/4 + G 3/8), 80 cm³ (G 1/8)
• Filter und Druckregler, platzsparend in einem Gerät vereint
• Druckregler: Membranbauart, rücksteuerbar (Sekundärentlüftung)
• Druckregler: vordruckunabhängig
• Manometer kann auf Vorder- und Rückseite montiert werden
• Betriebsdruck: 16 bar
• Regelbereich: 0,5–10,0 bar
• Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
Weitere Informationen:
PG:
Filterdruckregler Kunststoff Manometer
Norm:
DIN EN ISO 228 Rohrgewinde nicht im Gewinde dichtende Verb.
Basis:
Druckregler
Bauart:
Filter-Regler-Einheit
Branche:
alle Industrien
Gewicht:
840 g
Reduktion:
Ja
Durchfluss:
910 l/min
Gesamthöhe:
230 mm
Gesamtbreite:
61 mm
Nennweite DN:
6 mm
Einsatzmedium:
Druckluft
Mit Manometer:
Ja
Einsatzbereich:
Kontrolle Druckluftqualität
Höhe Gehäuse:
67 mm
Befestigungsart:
Halter
Behälterinhalt:
25 cm³
Höhe Behälter:
131 mm
Anschlussgewinde:
G 1/4 Zoll
Material Membran:
Nitril Butadien Kautschuk (NBR)
Kondensatentleerung:
drucklos entlüftend
Material Federhaube:
Zinkdruckguss
Material Schutzkorb:
Metall
Arbeitsdruck Vorwahl:
Nein
Gewindeanschlussform:
Innengewinde
Sekundärentlüftung:
Ja
Material Filterelement:
Sinterbronze
Minimaler Betriebsdruck:
0 bar
Material O-Ring Dichtung:
Nitril Butadien Kautschuk (NBR)
Ausgangsdruck Regelbereich:
0,5 bar bis 10 bar
Manometeraußendurchmesser:
50 mm
Höhe bis Oberkante Handrad:
99 mm
Material Kondensatbehälter:
Polycarbonat (PC)
Maximale Betriebstemperatur:
50 °C
Minimale Betriebstemperatur:
0 °C
Durchmesser des Gewinderings:
56 mm
Maximaler Betriebsdruck (PN):
16 bar
Durchflussmessung bei Ausgangsdruck:
6 bar
Durchflussmessung bei Eingangsdruck:
8 bar
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 56,82*
€ 72,15*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 58,64*
€ 72,45*
5 Tage
6
€ 4,79*
ab € 59,42*
€ 73,42*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 62,44*
€ 76,82*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 78,95*
€ 95,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,66*
€ 110,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,65*
€ 104,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.