| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4880111 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031109000505 |
| |
|
| | |
| HORN Elektropumpe 40 ltr/Min Hornet W 40 230 V Elektropumpe HORNET W 40 • Kunststoffgehäuse: schlagfest • Thermosicherung • Zapfschlauch: 4,0 m, DN 19 x 4, HORN 40X, mit Knickschutzfeder • Saugschlauch: 1600 mm mit Filter • Ansaugstufe mit integriertem Heberschutz • Schlauchlänge: Saugschlauch 1,6 m, Zapfschlauch 4,0 m • Gewinde Verschraubung: M64 x 4 und 50,8 mm/2 • Inklusive Ansaugstufe, 2 Fassgewinde, Schutzkontaktstecker Hinweis: Zur Förderung von Diesel, Heizöl EL/L und Kühlerfrostschutzkonzentrat aus stehenden 200-l-Fässern. Weitere Informationen: | | Typ: | W 40 Standard | Ausführung: | Schutzkontaktstecker | Anschlussspannung: | 230 V/50 Hz | Zapfventil: | ZP 19 Standard | Förderleistung ca.: | 40 l/min | Herstellerartikelnummer: | 104428700 | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 136,74* | € 157,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 136,28* | € 157,61* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 137,46* | € 158,41* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,50* | € 162,69* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 210,16* | € 239,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|