| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4810089 Herst.-Nr.: 17610 EAN/GTIN: 4103810176104 |
| |
|
| | |
| PRESSOL Abschmiergerät mit Handpumpe / 10 kg / 210-240 mm Abschmiergerät Ausführung: Mit Handpumpe (530 mm Pumpenlänge), abnehmbarer Einhandpistole, Fettfolgekolben und 1,5 m Schlauch. Einhandpistole 125 ccm mit Düsenrohr und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil. Die Förderleistung beträgt 0,4 ccm pro Hub. Anschlussgewinde M10 x 1. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Zum Befüllen der Einhandfettpresse | SB-Verpackt: | Nein | Höchstdruck: | 550 bar | Mit Handpumpe: | Ja | Anschlussgewinde: | M10 x 1 | Einhandbedienung: | Ja | Abnehmbare Pistole: | Ja | Passend für Eimer: | 10 kg | Passend für Eimer-Innendurchmesser: | 210-240 mm | Passend für max. Eimerhöhe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Fettpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse pressol, fettpresse |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 108,27* | € 130,02* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,15* | € 131,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 110,93* | € 131,83* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 111,89* | € 132,73* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 143,50* | € 167,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|