Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KATRIN Putzpapierrolle blau 3-lagig 38x36cm 1000 Blatt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht KATRIN KATRIN Putzpapierrolle blau 3-lagig 38x36cm 1000 Blatt
Artikeldetailsicht KATRIN KATRIN Putzpapierrolle blau 3-lagig 38x36cm 1000 Blatt
Artikeldetailsicht KATRIN KATRIN Putzpapierrolle blau 3-lagig 38x36cm 1000 Blatt
Artikeldetailsicht KATRIN KATRIN Putzpapierrolle blau 3-lagig 38x36cm 1000 Blatt
Artikeldetailsicht KATRIN KATRIN Putzpapierrolle blau 3-lagig 38x36cm 1000 Blatt
Artikel-Nr.:
     223-4797372
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004231464354
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

KATRIN Putzpapierrolle blau 3-lagig 38x36cm 1000 Blatt

Putzpapier Basic XXL

• Qualitäts-Putztuchrolle für den täglichen Gebrauch
• Stark, für effektives Trocknen
• Reißfest
• Nassfest
• Lebensmittelunbedenklich
• Fusselarm
• Saugstark
• Nicht lagenverleimt
• Für den Umgang mit Lebensmitteln, wo die blaue Farbe Nachverfolgbarkeit garantiert
• Qualitätsnorm: ISO 9001, ISO 14001
• Zertifiziert mit dem Nordic Swan Umweltzeichen
Weitere Informationen:
Länge:
38 cm
Breite:
36 cm
Lagen:
3
Grammatur:
54 g/m²
Blatt:
1000 Stück
Farbe:
blau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 21,81*
€ 28,98*
2 Tage
5
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 26,99*
€ 34,64*
6 Tage
135
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 27,03*
€ 34,66*
7 Tage
unbekannt
30
pro Rolle
Frei Haus
ab € 30,11*
€ 36,72*
Lager 223
121
1
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 58,80*
€ 75,49*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 75,49*
€ 89,83
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 75,21*
€ 89,50
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,73*
€ 86,55
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 71,71*
€ 85,33
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 68,92*
€ 82,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 58,80*
€ 69,97
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.