Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69893 1,0-16 mm HSK63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69893 1,0-16 mm HSK63
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69893 1,0-16 mm HSK63
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69893 1,0-16 mm HSK63
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69893 1,0-16 mm HSK63
Artikeldetailsicht ALBRECHT ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69893 1,0-16 mm HSK63
Artikel-Nr.:
     223-4730762
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     800116Z6630
EAN/GTIN:
     4250261589554
Suchbegriffe:
NC-Bohrfutter DIN 69871
NC-Bohrfutter DIN 69893
nc-bohrfutter din 69871

ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69893 1,0-16 mm HSK63

CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter AKL für Rechts- und Linkslauf

Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. 100 % Rundlaufgenauigkeitsprüfung mit unterschiedlichen Messdorndurchmessern an verschiedenen Messpunkten angelehnt an DIN ISO 10888. Die kompakte Bauweise und die hohe Steifigkeit führen zu den besten Bearbeitungsergebnissen.
Durch das integrierte Schneckengetriebe werden hohe Spannkräfte bei geringem Kraftaufwand erreicht. Durch die Selbsthemmung des Schneckengetriebes ist die Bearbeitung auch bei Linkslauf und schnell gebremster Spindel sicher.

Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm

Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen.

Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel.

Hinweis: Bei spezieller Wuchtung sind höhere Drehzahlen möglich. Auch als ULTRA-Ausführung lieferbar (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015 mm).
Weitere Informationen:
Spannbereich:
1-16 mm
HSK:
63
l1:
98 mm
l2:
- mm
d1:
50 mm
d2:
- mm
Herstellerartikelnummer:
800 116Z 663 0
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 279,16*
€ 312,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 278,34*
€ 312,63*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 279,52*
€ 313,25*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 279,67*
€ 320,45*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 359,86*
€ 391,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,08*
€ 465,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,28*
€ 458,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,01*
€ 443,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,57*
€ 435,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,86*
€ 428,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.