| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4730752 Herst.-Nr.: 800110Z2400 EAN/GTIN: 4250261589332 |
| |
|
| | |
| ALBRECHT Kurzbohrfutter AKL DIN 69871 0,5-10mm SK40 CNC-Präzisions-Kurzbohrfutter für Rechts- und Linkslauf Ausführung: Starr ausgeführte Führungselemente, gehärtete und geschliffene Verschleißteile garantieren hohe Rundlaufgenauigkeit und lange Lebensdauer. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Zum Bohren, Senken, Reiben, Gewindeschneiden und für einfache Schlichtfräsarbeiten. Einsetzbar in Bearbeitungszentren, Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel. Hinweis: Bei spezieller Wuchtung höhere Drehzahlen möglich. ULTRA-Ausführung (Rundlaufgenauigkeit <= 0,015 mm) auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 0,5-10 mm | SK: | 40 | l1: | 69 mm | l2: | 37,5 mm | d1: | 38 mm | d2: | 45 mm | Herstellerartikelnummer: | 800 110Z 240 0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 239,67* | € 273,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 241,02* | € 273,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 242,60* | € 276,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 241,96* | € 276,24* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 310,42* | € 350,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|