Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4730698
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784510950
Suchbegriffe:
Entgratfräser
VHM-Entgrater
entgratfräser 90°
entgratfräser

FORMAT Entgratfräser NC DIN 6527 VHM 90G 20,0mm

VHM-NC-Entgratfräser

Ausführung: Ähnlich DIN 6527.

Anwendung: Zum Anfasen, Entgraten von Werkstückkanten sowie für Konturarbeiten bestens geeignet.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1 = h11:
20 mm
Schneidenlänge l2:
20 mm
Gesamtlänge l1:
104 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
20 mm
Stahl:
0,06 mm | 75 | 70 | 60
INOX ferrit./martens.:
35
Guss GG/GTS:
35
Alu:
150
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784510950
Weitere Suchbegriffe: entgratfräser format
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 85,66*
€ 105,72*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 85,38*
€ 105,75*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 85,84*
€ 106,25*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 87,28*
€ 107,83*
Lager 223
4
€ 8,50*
ab € 98,72*
€ 121,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,34*
€ 144,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,86*
€ 136,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,98*
€ 132,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.