Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Entgratsenker QL HSS 90G 20-25mm (Entgratbohrer)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratsenker QL HSS 90G 20-25mm (Entgratbohrer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratsenker QL HSS 90G 20-25mm (Entgratbohrer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratsenker QL HSS 90G 20-25mm (Entgratbohrer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratsenker QL HSS 90G 20-25mm (Entgratbohrer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratsenker QL HSS 90G 20-25mm (Entgratbohrer)
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Entgratsenker QL HSS 90G 20-25mm (Entgratbohrer)
Artikel-Nr.:
     223-4729369
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784504645
Suchbegriffe:
Entgratsenker
Querlochsenker
format entgratsenker
entgratsenker

FORMAT Entgratsenker QL HSS 90G 20-25mm (Entgratbohrer)

Querlochsenker, 90°

Ausführung: Mit Zylinderschaft. Mit gleichmäßig verlaufendem Spezialhinterschliff des Kegelmantels. Durch die günstige Schneidengeometrie ergibt sich ein leichter, schälender Schnitt. Die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Dadurch wird die Senkung rund und die Maschinenspindel geschont.

Anwendung: Geeignet zum leichten und ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Senkbereich:
20-25 mm
Gesamtlänge:
102 mm
Schaft-Ø:
12 mm
Kopf-Ø:
35 mm
Stahl:
20
Alu:
15
Alu > 8% Si:
15
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784504645
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
2
€ 4,79*
ab € 18,14*
€ 24,24*
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 18,09*
€ 25,47*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 18,51*
€ 25,87*
4 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 18,53*
€ 26,42*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 20,97*
€ 28,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.