| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4728001 Herst.-Nr.: 70521 EAN/GTIN: 4026558705217 |
| |
|
| | |
| EXACT Exact Gewindeschneid-Sortiment HSS-E M3-M12 61-tlg. Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment Ausführung: Lieferung in sehr robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit herausnehmbaren Schaumstoff-Inlays zur Ablage in Regal-Werkstattwagen-Systeme. Satzinhalt: 7 Stück Handgewindebohrersätze 3-teilig, DIN 352 M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 7 Stück Maschinengewindebohrer, DIN 371/376 M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 7 Stück Spiralbohrer, DIN 338 Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm 7 Stück Schneideisen, DIN EN 22568 M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 7 Stück Führungen M 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 5 Stück Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5; 20 x 7; 25 x 9; 30 x 11; 38 x 14 mm 2 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 1;2 1 Stück Handentgrater Ø 12,4 mm 1 Stück Werkzeughalter Gr. 2 1 Bohrpaste 20 g 1 Stück Gewindelehre Standard 1 Stück Schraubendreher Standard 1 Handbuch Gewindeschneiden Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 225, DIN 338, DIN 1814, DIN 352, DIN 22568 | Basis: | Gewindeschneid-Sortiment | Material: | HSS-E | Setinhalt: | 61 St. | Werkstoff: | HSS E | Lieferform: | Koffer | Satzinhalt: | 7 Handgewindebohrersätze 3-teilig, DIN 352, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12, 7 Maschinengewindebohrer, DIN 371/376, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12, 7 Spiralbohrer, DIN 338, Ø 2,5; 3,3; 4,2; 5,0; 6,8; 8,5; 10,2 mm, 7 Schneideisen, DIN EN 22568, M3; 4; 5; 6; 8; 10; 12, 7... | Ausführung: | HSS-E | Schneidstoff: | HSS-E | Gewindegröße: | M3-M12 | Material Kasten: | Kunststoff | für Gewindeart: | Metrisch | Nenndurchmesser Gewinde: | M3-M12 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 247,02* | € 284,10* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 247,36* | € 284,12* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,32* | € 286,14* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 259,83* | € 295,68* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 332,60* | € 377,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|