Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT SDS-max-Spitzmeissel 280mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Spitzmeissel 280mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Spitzmeissel 280mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Spitzmeissel 280mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT SDS-max-Spitzmeissel 280mm
Artikel-Nr.:
     223-4724156
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784441827
Suchbegriffe:
Maschinen-Spitzmeißel
Spitzmeißel SDS
spitzmeißel sds-max l.280mm
spitzmeißel sds max

FORMAT SDS-max-Spitzmeissel 280mm

SDS-max-Meißel

Ausführung: Stabiles Modell mit SDS-max-Aufnahmeschaft, aus einem Stück geschmiedet, nachschleifbar. Lange Standzeit.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Form:
Spitzmeißel
Schneidenbreite:
- mm
Länge:
280 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784441827
Weitere Suchbegriffe: spitzmeißel sds
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 10,43*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,04*
€ 11,58*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,04*
€ 11,58*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 11,58*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 10,40*
€ 14,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.