Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAROMAC Hartmetall-Sägedraht 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Hartmetall-Sägedraht 300mm
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Hartmetall-Sägedraht 300mm
Artikeldetailsicht HAROMAC HAROMAC Hartmetall-Sägedraht 300mm
Artikel-Nr.:
     223-4722394
Hersteller:
     HAROMAC Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     07230300SB
EAN/GTIN:
     4005153048875
Suchbegriffe:
Sägedraht
sägedraht 300mm
sägedraht

HAROMAC Hartmetall-Sägedraht 300mm

Hartmetall-Sägedraht

Ausführung: Wolframbeschichtet und mit HM-Partikeln versehen. Passend für alle handelsüblichen 300-mm-Sägebogen.

Anwendung: Zum Schneiden von Glas, Holz, Keramik, Stein, Fliesen, Metall und Kunststoff. Auch zum Rundsägen geeignet.
Weitere Informationen:
Loch-Ø:
52 mm
max. kombinierbarer Ø innen:
48 mm
min. kombinierbarer Ø außen:
- mm
Herstellerartikelnummer:
JLB52
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
217
20
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 3,22*
1 Tag
217
1
€ 4,90*
ab € 2,49*
€ 3,58*
4 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 2,51*
€ 3,61*
1 Tag
217
1
€ 7,90*
ab € 2,57*
€ 3,69*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 3,28*
€ 4,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07210250
ab € 5,06*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
ab € 2,56*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
ab € 2,87*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07230150SB
ab € 2,11*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07310001SB
ab € 2,34*
Sonstiges
HAROMAC Werkzeugfabrik
07310000SB
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.