| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4721221 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163365341 |
| |
|
| | |
| FAHRION Gewindeschneidapparat GAN27 M14-M27(M30) MK4 Gewindeschneidapparat mit Morsekegel Ausführung: Beim Rücklauf sparen Sie Zeit, da der Gewindebohrer durch Planetengetriebe schneller zurückläuft (2:1). Sofort wirkende Umsteuerung bei wechselnder Vorschubrichtung. Stufenlose Einstellung der Sicherheitskupplung durch Drehen der Überwurfmutter mit Richtwertskala. Einfaches Wenden der Nockenscheibe ermöglicht die Umstellung von Nockenkupplung auf Flächenreibung, für kleine Gewinde. Für Rechts- und Linksgewinde geeignet. In den stufenlos spannenden Klemmbacken können alle Gewindebohrerschäfte des Schneidbereichs, auch in Zwischen- und Zollmaßen, aufgenommen werden. Anwendung: Zum Gewindeschneiden auf allen Tisch- und Ständerbohrmaschinen, bei denen mit Handvorschub gearbeitet wird und die Drehrichtung der Bohrmaschinenspindel nicht umgekehrt werden kann. Weitere Informationen: | | Typ: | GAN27 | Schneidbereich in Stahl: | M14-M27 | MK: | 4 | Spannbereich: | 11-22,4 mm | max. Drehzahl: | 250 min-1 | D: | 105 mm | L: | 246 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 715,58* | € 779,62* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 728,84* | € 789,59* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 725,51* | € 789,60* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 720,51* | € 800,26* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 928,77* | € 984,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|