Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WILKE Halbrundstichel VHM 8X 75mm, geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Halbrundstichel VHM 8X 75mm, geschliffen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Halbrundstichel VHM 8X 75mm, geschliffen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Halbrundstichel VHM 8X 75mm, geschliffen
Artikeldetailsicht WILKE WILKE Halbrundstichel VHM 8X 75mm, geschliffen
Artikel-Nr.:
     223-4719104
Hersteller:
     Wilke
Herst.-Nr.:
     03HK1008075
EAN/GTIN:
     4030456023311
Suchbegriffe:
Halbrundstichel

WILKE Halbrundstichel VHM 8X 75mm, geschliffen

VHM-Halbrundstichel, 2-Hälften-Stichel

Ausführung: Vollhartmetall (K10/K20), nach Werksnorm.

Toleranz:
Länge: ± 2 mm
Ø: h7

Anwendung: Zum Gravieren und Kopieren im Werkzeug- und Formenbau. Universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ø h 7:
8 mm
Gesamtlänge:
75 mm
Herstellerartikelnummer:
03HK1008075
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 78,79*
€ 96,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,03*
€ 96,75*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 78,81*
€ 97,18*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 78,89*
€ 97,21*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 101,09*
€ 123,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,60*
€ 135,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,09*
€ 120,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.