| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718735 Herst.-Nr.: SG1200 EAN/GTIN: 7290003237555 |
| |
|
| | |
| GRATTEC Entgratwerkzeug Softgrip Einstich-Entgrater SG 1200 (Entgrater) Softgrip-Einstich-Entgrater-Satz SG 1200 Ausführung: Mit ergonomisch geformtem Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Durch die Verbindung mit dem Kurbel-Einstich-Entgrater können Inneneinstiche und Nuten für O-Ringe sowie Sicherungsringe problemlos entgratet werden. Satzinhalt: 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin 1 HSS-Kurbel-Einstich-Entgrater BO 1000 Ø 3,2 mm Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | EL-SG1200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,94* | € 18,20* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 12,98* | € 18,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,36* | € 18,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,13* | € 18,53* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 16,47* | € 22,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|