| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4718732 Herst.-Nr.: SG1000 EAN/GTIN: 7290005391118 |
| |
|
| | |
| GRATTEC Entgratwerkzeug Softgrip Entgrater SG 1000 (Entgrater) Softgrip-Entgrater-Satz SG 1000 Ausführung: Mit ergonomisch geformtem Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit angenehmer Fingermulde sowie Klingenmagazin. Anwendung: Durch die Zwillingsaufnahme können sowohl alle B-Klingen mit Ø 2,6 mm als auch alle E-Klingen mit Schaft-Ø 3,2 mm verwendet werden. Hinweis: Die Plus-Klingen zeichnen sich durch einen langen Standweg und Eignung für rostfreie Stähle aus. Satzinhalt: 1 Softgrip-Handgriff EL SG 3000 GT mit Klingenmagazin 1 HSS-Plus-Klinge B 10 S 1 HSS-Plus-Klinge E 100 S Weitere Informationen: | | Herstellerartikelnummer: | EL-SG1000 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 9,41* | € 11,73* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,35* | € 13,29* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 9,39* | € 13,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 9,56* | € 13,57* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 12,20* | € 17,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|