Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kreissägeblatt HM Trapezflachzahn, Negativ 250x3,2x32-80Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM Trapezflachzahn, Negativ 250x3,2x32-80Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM Trapezflachzahn, Negativ 250x3,2x32-80Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM Trapezflachzahn, Negativ 250x3,2x32-80Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM Trapezflachzahn, Negativ 250x3,2x32-80Z
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kreissägeblatt HM Trapezflachzahn, Negativ 250x3,2x32-80Z
Artikel-Nr.:
     223-4718093
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784209335
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x32 z80
kreissägeblatt 250 x 32

FORMAT Kreissägeblatt HM Trapezflachzahn, Negativ 250x3,2x32-80Z

HM-Kreissägeblatt, Trapezflach, negativ –4°, FORMAT

Ausführung:
Die Schnittgeschwindigkeit soll bei Aluminium nicht unter 50 m/s und bei Vollmaterial nicht unter 30 bis 40 m/s liegen.

Anwendung: Vorwiegend zum Einsatz auf Gehrungssägen mit pendelndem Sägeblatt oder anderen Tischkreissägen, die im Gegenlauf zur Vorschubrichtung arbeiten. Für dünnwandige Profile aus Aluminium und Kunststoff, insbesondere eloxierte Profile.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø x Stärke x Bohrung:
250 x 3,2 x 32 mm
Zähnezahl:
80
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/7/42 + 2/9,5/46,5 + 2/10/60 + 2/12/64 mm
Zahnteilung T:
9,81
Alu:
50
Alu > 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
30
Herstellerartikelnummer:
4317784209335
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 65,65*
€ 82,15*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 65,69*
€ 82,56*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 67,00*
€ 84,23*
6 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 66,21*
€ 85,01*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 75,51*
€ 94,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,73*
€ 111,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,16*
€ 103,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.