Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4716518
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784086004
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser
schwalbenschwanz fräser 3 mm

FORMAT Schlitzfräser DIN 850-D K HSSE 13,5x4,0mm

Schlitzfräser

Ausführung: Kreuzverzahnt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Scheibenfedernuten oder von Schlitzen. Kein Verklemmen durch Freischliff des Fräsers.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø x Breite d1 = h12 x b = e8:
13,5 x 4 mm
für Scheibenfedern:
4 x 5 mm
Gesamtlänge l1:
56 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
10 mm
Zähnezahl:
6
Stahl:
0,007 mm | 20 | 15 | 10
Alu > 8% Si:
48
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
30
Kupfer Cu-Leg.:
28
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784086004
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
10
Frei Haus
ab € 10,45*
€ 13,10*
1 Tag
21
1
€ 4,90*
ab € 10,36*
€ 14,53*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 10,49*
€ 14,67*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 10,48*
€ 14,74*
Lager 223
21
1
€ 8,50*
ab € 11,95*
€ 16,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.