Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm
Artikel-Nr.:
     223-4716085
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784089012
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser

FORMAT Drei-Schneiden-Fräser DIN 327K HSSE 12,00mm

Langlochfräser (Bohrnutenfräser)

Ausführung: Typ N, 30°, ab Ø 3,0 mm mit Zentrumschnitt.

Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von Keil- und Passfedernuten, Ø-Toleranz e8 für Passung P9 sowie zum Umfangsfräsen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø d1 = e8:
12 mm
Schneidenlänge l2:
16 mm
Gesamtlänge l1:
73 mm
Schaft-Ø d2 = h6:
12 mm
Stahl:
0,064 mm | 30 | 25 | 15
Alu:
75
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784089012
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
10
Frei Haus
ab € 5,84*
€ 7,57*
2 Tage
42
1
€ 4,90*
ab € 5,80*
€ 8,31*
5 Tage
35
1
€ 4,79*
ab € 5,79*
€ 8,33*
1 Tag
41
1
€ 7,90*
ab € 5,88*
€ 8,45*
Lager 223
41
1
€ 8,50*
ab € 6,65*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.