Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 30,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 30,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 30,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 30,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 30,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 30,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 30,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 30,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4713731
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784252614
Suchbegriffe:
Aufsteck-Reibahle
Aufsteck-Schälreibahle
DIN 219
DIN 219 Aufsteck-Reibahle

FORMAT Aufsteckreibahle DIN 219 B HSSE 30,0mm

Aufsteckreibahle

Anwendung: Zum Reiben von Durchgangs- oder Grundlochbohrungen. Zum Aufstecken auf Halter nach DIN 217 (#SAPB2396695#).
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
30 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Bohrungs-Ø:
13 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet | bedingt geeignet
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Herstellerartikelnummer:
4317784252614
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 46,54*
€ 57,69*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 46,18*
€ 58,90*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 47,35*
€ 59,79*
5 Tage
5
1
€ 4,30*
ab € 47,04*
€ 60,93*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 53,89*
€ 67,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,59*
€ 70,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.