Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kegel-Handreibahle D9 HSS 20,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegel-Handreibahle D9 HSS 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegel-Handreibahle D9 HSS 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegel-Handreibahle D9 HSS 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegel-Handreibahle D9 HSS 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegel-Handreibahle D9 HSS 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegel-Handreibahle D9 HSS 20,0mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegel-Handreibahle D9 HSS 20,0mm
Artikel-Nr.:
     223-4713662
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784078832
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339

FORMAT Kegel-Handreibahle D9 HSS 20,0mm

Stiftloch-Handreibahle

Ausführung: HSS, DIN 9-B mit Linksspirale ca. 7°. Die ungleiche Zahnteilung sorgt für eine rattermarkenfreie und genaue Bohrung. Mit Zylinderschaft sowie Vierkant-Antrieb. Oberfläche blank.

Anwendung: Zum Reiben von konischen Bohrungen für Kegelstifte nach DIN 1, DIN 258, DIN 1447, DIN 7977 und DIN 7978. Für die Einzelfertigung oder Reparaturarbeiten bestens geeignet. Auch für Bohrungen mit unterbrochenem Schnitt geeignet. Mit zylindrischem Spiralbohrer oder Stiftlochbohrer vorbohren.
Besonders für Stähle bis 500 N/mm² Festigkeit wie NE-Metalle, Kunststoffe, Stähle bis 1000 N/mm² und Gusswerkstoffe verwendbar.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
20 mm
kleiner/großer Ø:
19,8/24,8 mm
Schneidenlänge:
250 mm
Gesamtlänge:
310 mm
Schlüsselweite:
18 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet | bedingt geeignet
INOX ferrit./martens.:
bedingt geeignet
INOX austenitisch:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Titan > 850 N/mm²:
bedingt geeignet
Alu:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784078832
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 63,32*
€ 77,22*
26 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 79,65*
29 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 63,89*
€ 80,03*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 65,21*
€ 81,65*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 82,84*
€ 101,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,74*
€ 121,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,48*
€ 112,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,84*
€ 98,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.