Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Kegelsenker DIN 334 C HSS 60G 12,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker DIN 334 C HSS 60G 12,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker DIN 334 C HSS 60G 12,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker DIN 334 C HSS 60G 12,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker DIN 334 C HSS 60G 12,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker DIN 334 C HSS 60G 12,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker DIN 334 C HSS 60G 12,5mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Kegelsenker DIN 334 C HSS 60G 12,5mm
Artikel-Nr.:
     223-4713290
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784079396
Suchbegriffe:
DIN 334
Kegelsenker DIN 334
Kegelsenker ohne Norm
din 334c

FORMAT Kegelsenker DIN 334 C HSS 60G 12,5mm

Kegel- und Entgratsenker 60° mit zyl. Schaft

Ausführung: Axial und radial hinterschliffen. Mit geraden, u-förmigen Spannuten und aus dem Vollen geschliffenen Spanräumen. Zudem mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe versehen.

Anwendung: Für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten für Senkschrauben DIN 963, DIN 964, DIN 965, DIN 966 und DIN 7991 in einem Zug geeignet. Bitte beachten Sie den großen Senkbereich! Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erzielt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse.

Hinweis: Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
12,5 mm
kleinster Ø:
3,3 mm
Gesamtlänge:
56 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784079396
Weitere Suchbegriffe: din 334
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
10
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 7,70*
3 Tage
49
1
€ 4,90*
ab € 5,87*
€ 8,45*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,89*
€ 8,47*
2 Tage
49
1
€ 7,90*
ab € 5,98*
€ 8,57*
Lager 223
49
1
€ 8,50*
ab € 6,77*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.