| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4713201 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784079488 |
| |
|
| | |
| FORMAT Entgratsenker QL HSSE 90G 10,0mm (Entgratbohrer) Querlochsenker 90° Ausführung: Mit Zylinderschaft. Mit gleichmäßig verlaufendem Spezialhinterschliff des Kegelmantels. Durch die günstige Schneidengeometrie ergibt sich ein leichter, schälender Schnitt. Die Späne werden durch die schräge Bohrung in Schaftrichtung abgeführt und können die Senkung nicht beschädigen. Dadurch wird die Senkung rund und die Maschinenspindel geschont. Anwendung: Geeignet zum leichten und ratterfreien Entgraten und Ansenken von Bohrungen. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Senkbereich: | 2-5 mm | Gesamtlänge: | 45 mm | Schaft-Ø: | 6 mm | Kopf-Ø: | 10 mm | Stahl: | 20 | 10 | INOX ferrit./martens.: | 5 | INOX austenitisch: | 5 | INOX duplex: | 5 | Alu: | 15 | Alu > 8% Si: | 15 | Beschichtung: | blank | Herstellerartikelnummer: | 4317784079488 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 3,54* | € 5,13* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,53* | € 5,16* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,60* | € 5,22* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,58* | € 5,32* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,59* | € 6,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|