Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 KL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 KL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 KL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 KL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 KL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 KL
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 KL
Artikel-Nr.:
     223-4713174
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784079808
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 kernloch
din 373

FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M12 KL

Flachsenker 180° mit zyl. Schaft

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.

Hinweis: Der Führungszapfen des Senkers passt nur in Gewindekernlöcher.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
für Gewinde:
M12
Senker-Ø:
20 mm
Zapfen-Ø:
10,2 mm
Schaft-Ø:
12,5 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784079808
Weitere Suchbegriffe: din 373 m 12
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
40
€ 4,90*
ab € 11,87*
€ 17,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 11,90*
€ 17,04*
1 Tag
38
€ 7,90*
ab € 12,21*
€ 17,50*
23 Tage
38
€ 4,30*
ab € 12,18*
€ 17,86*
Lager 223
40
€ 8,50*
ab € 15,76*
€ 22,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.