Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M6 MD L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M6 MD L
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M6 MD L
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M6 MD L
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M6 MD L
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M6 MD L
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M6 MD L
Artikel-Nr.:
     223-4713164
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784079693
Suchbegriffe:
DIN 373
Flachsenker DIN 373
din 373 m6
din 373

FORMAT Flachsenker DIN 373 HSS M6 MD L

Flachsenker 180° mit zyl. Schaft

Ausführung: Spiralgenutet, mit festem Führungszapfen.

Anwendung: Zum Versenken von Innensechskantschrauben DIN 912, DIN 6912 und DIN 7984 sowie Zylinderschrauben DIN 84 (ISO 1207). Ideal zum grat- und ratterfreien Senken bei Stahl, Guss und Leichtmetallen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
für Gewinde:
M6
Senker-Ø:
11 mm
Zapfen-Ø:
6,6 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Stahl:
empfohlen | geeignet
Beschichtung:
blank
Herstellerartikelnummer:
4317784079693
Weitere Suchbegriffe: din373 mittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
10
Frei Haus
ab € 6,08*
€ 8,02*
3 Tage
105
1
€ 4,90*
ab € 6,01*
€ 8,71*
5 Tage
92
1
€ 4,79*
ab € 6,02*
€ 8,72*
2 Tage
105
1
€ 7,90*
ab € 6,09*
€ 8,82*
Lager 223
103
1
€ 8,50*
ab € 6,95*
€ 10,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.