| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4613080 Herst.-Nr.: 747715 EAN/GTIN: 4018875477151 |
| |
|
| | |
| VSM Schleifband Keramik 50X3500mm K 36 Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 50 x 3500 mm XK870X Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest. Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet. Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Breite: | 50 mm | Länge: | 3500 mm | Bindung: | Vollkunstharz | Kornart: | Keramik | Körnung: | 36 | Streuart: | gleichmäßig, leicht offen | Anwendung: | Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | Selbstschärfendes Korn mit kühlenden Eigenschaften durch schleifaktive Zusatzbeschichtung | Trägermaterial: | Polyester-Gewebe | Eignung für Guss: | empfohlen | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Aluminium: | empfohlen | Eignung für Edelstahl: | empfohlen | Eignung für Hartmetall: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,3977* | € 9,0977* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 7,4078* | € 9,0978* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,4436* | € 10,4236* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 7,72* | € 10,81* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 9,85* | € 13,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|