Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Spanndorn MN-AC 900/8 Schaftdurchmesser 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht 3M 3M Spanndorn MN-AC 900/8 Schaftdurchmesser 8 mm
Artikeldetailsicht 3M 3M Spanndorn MN-AC 900/8 Schaftdurchmesser 8 mm
Artikeldetailsicht 3M 3M Spanndorn MN-AC 900/8 Schaftdurchmesser 8 mm
Artikel-Nr.:
     223-4611773
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7948
EAN/GTIN:
     4001895836671
Suchbegriffe:
Grobreinigungsscheibe
Reinigungsvlies
Vlies-Schleifscheibe
Spanndorn

3M Spanndorn MN-AC 900/8 Schaftdurchmesser 8 mm

Spanndorn für Grobreinigungsscheiben

Anwendung: Zur Aufnahme von Scotch-Brite™-Grobreinigungsscheiben.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3123, ISO 3316
Länge:
200 mm
Gewicht:
685 g
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Ausziehbar:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
VDE geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
3/4 in
Antriebsgröße:
3/4 in
Kardanausführung:
Nein
Oberflächenveredelung:
poliert, verchromt
Isoliert nach DIN EN 60 900:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 3m spanndorn, spanndorn
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
59
10
Frei Haus
ab € 10,66*
€ 13,08*
1 Tag
59
1
€ 7,90*
ab € 10,31*
€ 14,18*
1 Tag
59
1
€ 4,90*
ab € 10,54*
€ 14,47*
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 10,29*
€ 14,49*
Lager 223
59
1
€ 8,50*
ab € 11,69*
€ 16,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.