Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEDIMA Diamant-Trennscheibe EC- 21 / 350x 3,2x 10x 25,4mm, lasergeschweißt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CEDIMA CEDIMA Diamant-Trennscheibe EC- 21 / 350x 3,2x 10x 25,4mm, lasergeschweißt
Artikeldetailsicht CEDIMA CEDIMA Diamant-Trennscheibe EC- 21 / 350x 3,2x 10x 25,4mm, lasergeschweißt
Artikeldetailsicht CEDIMA CEDIMA Diamant-Trennscheibe EC- 21 / 350x 3,2x 10x 25,4mm, lasergeschweißt
Artikel-Nr.:
     223-4611362
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     10004753
EAN/GTIN:
     4023138153994
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
cedima diamanttrennscheibe 350 x 25...

CEDIMA Diamant-Trennscheibe EC- 21 / 350x 3,2x 10x 25,4mm, lasergeschweißt

Diamant-Trennscheibe EC-21.2

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.

EC-21.2
Mit lasergeschweißten Segmenten.
Zum Trennen von Beton, Wasch- und Stahlbeton, Betondachsteinen, Klinker, Natur- und Kunststein, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Granit und Feuerfestmaterial geeignet.
Segmenthöhe 12 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
350 mm
Segmentbreite:
3,2 mm
Bohrungs-Ø:
25,40 mm
Herstellerartikelnummer:
10004753
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 49,54*
€ 63,05*
1 Tag
11
€ 7,90*
ab € 49,61*
€ 63,09*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 50,11*
€ 63,67*
5 Tage
13
€ 4,30*
ab € 50,18*
€ 64,79*
Lager 223
18
€ 8,50*
ab € 63,99*
€ 80,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,24*
€ 95,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,63*
€ 94,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.