Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLINOX-Schleifstift PNG 10050/6 A 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD POLINOX-Schleifstift PNG 10050/6 A 100 POLINOX-Schleifstifte Korund A, Außen-ø: 100 mm, Breite: 50 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 1.42, Korngröße: 100, Max. RPM: 6000 RPM, Opt. RPM von: 3000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD POLINOX-Schleifstift PNG 10050/6 A 100 POLINOX-Schleifstifte Korund A, Außen-ø: 100 mm, Breite: 50 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 1.42, Korngröße: 100, Max. RPM: 6000 RPM, Opt. RPM von: 3000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikeldetailsicht PFERD POLINOX-Schleifstift PNG 10050/6 A 100 POLINOX-Schleifstifte Korund A, Außen-ø: 100 mm, Breite: 50 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 1.42, Korngröße: 100, Max. RPM: 6000 RPM, Opt. RPM von: 3000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: A
Artikel-Nr.:
     223-4611157
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44669100
EAN/GTIN:
     4007220499580
Suchbegriffe:
Polierkörper
Polierschleifkörper
Feinschleifstift
Schleifspitze

POLINOX-Schleifstift PNG 10050/6 A 100

Vliesschleifstift POLINOX

PNG
Ausführung: Polyamidvlies mit Korundstreuung (A). Das Schleifvlies ist in mehreren Streifen wellenförmig um einen Kern gewickelt. Mit 6-mm-Spannschaft.

Anwendung: Besonders gut zum ansatzlosen Strichmattieren von Flächen geeignet. Weiterhin zum Mattieren, Satinieren und Reinigen. Empf. 3000 min-1, max. 6000 min-1.
Weitere Informationen:
Körnung:
100
Ø x Höhe:
100 x 50 mm
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
bedingt geeignet
Metall, hochwarmfest:
bedingt geeignet
Kunststoff/GFK:
empfohlen
Keramik:
empfohlen
Glas:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
PNG 10050/6 A 100
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
5
€ 7,90*
ab € 21,21*
€ 25,17*
35 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,00*
ab € 21,38*
€ 25,31*
10 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 21,66*
€ 25,63*
6 Tage
99
1
€ 4,79*
ab € 21,31*
€ 26,52*
Lager 223
116
1
€ 8,50*
ab € 27,97*
€ 34,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250130
ab € 7,95*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44250140
ab € 34,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.