Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift FK KEL 3035/6 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK KEL 3035/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 30 mm, Breite: 35 mm, Form: Kegel, Gewicht [kg]: 0.28, Max. RPM: 15500 RPM, Opt. RPM von: 3200 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 42 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK KEL 3035/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 30 mm, Breite: 35 mm, Form: Kegel, Gewicht [kg]: 0.28, Max. RPM: 15500 RPM, Opt. RPM von: 3200 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 42 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK KEL 3035/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 30 mm, Breite: 35 mm, Form: Kegel, Gewicht [kg]: 0.28, Max. RPM: 15500 RPM, Opt. RPM von: 3200 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 42 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikel-Nr.:
     223-4611010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44101721
EAN/GTIN:
     4007220153826
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Rundkegelform
Rundkegel-Filzpolierstift

Filzstift FK KEL 3035/6 M

Filzstift

Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Filzhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Schaft-Ø 6 mm.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s.

Zum Bearbeiten von Radien.
Weitere Informationen:
Typ:
KEL 3035
Kopf-Ø x Höhe:
30 x 35 mm
empf. Drehzahl:
3200-6350 min-1
max. Drehzahl:
15500 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Hartmetall:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Metall, hochwarmfest:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
FK KEL 3035/6M
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
20
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 6,96*
2 Tage
348
10
€ 5,00*
ab € 5,53*
€ 7,26*
1 Tag
30
10
€ 7,90*
ab € 5,64*
€ 7,38*
5 Tage
874
10
€ 4,30*
ab € 5,78*
€ 7,74*
Lager 223
25
1
€ 8,50*
ab € 7,24*
€ 10,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,90*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.