Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift FK TRE 1014/6 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK TRE 1014/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 10 mm, Breite: 14 mm, Form: sonstige, Gewicht [kg]: 0.1, Max. RPM: 47500 RPM, Opt. RPM von: 10000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 43 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK TRE 1014/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 10 mm, Breite: 14 mm, Form: sonstige, Gewicht [kg]: 0.1, Max. RPM: 47500 RPM, Opt. RPM von: 10000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 43 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK TRE 1014/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 10 mm, Breite: 14 mm, Form: sonstige, Gewicht [kg]: 0.1, Max. RPM: 47500 RPM, Opt. RPM von: 10000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 43 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikel-Nr.:
     223-4611007
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44101681
EAN/GTIN:
     4007220153789
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Feinschleifstift
Schleifspitze

Filzstift FK TRE 1014/6 M

Filzstift

Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Filzhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Schaft-Ø 6 mm.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s.

Zum Bearbeiten von kleinen Radien.
Weitere Informationen:
Typ:
TRE 1014
Kopf-Ø x Höhe:
10 x 14 mm
empf. Drehzahl:
10000-2000 min-1
max. Drehzahl:
47500 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Hartmetall:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Metall, hochwarmfest:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
FK TRE 1014/6M
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,69*
2 Tage
1316
10
€ 5,00*
ab € 2,08*
€ 2,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,08*
€ 2,91*
5 Tage
806
10
€ 4,30*
ab € 2,17*
€ 2,91*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 2,69*
€ 3,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,82*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,68*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 180,54*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,41*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 180,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,24*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 181,19*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.