Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzstift FK ZYA 1015/6 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK ZYA 1015/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 10 mm, Breite: 15 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.09, Max. RPM: 47500 RPM, Opt. RPM von: 10000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK ZYA 1015/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 10 mm, Breite: 15 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.09, Max. RPM: 47500 RPM, Opt. RPM von: 10000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikeldetailsicht PFERD Filzstift FK ZYA 1015/6 M Filzstifte Schaft-ø 6 mm, Ausführung: M (mittel), Außen-ø: 10 mm, Breite: 15 mm, Form: Zylinder, Gewicht [kg]: 0.09, Max. RPM: 47500 RPM, Opt. RPM von: 10000 RPM, Schaft-ø: 6 mm, Schaftlänge: 40 mm, Schleifmittel: sonstige
Artikel-Nr.:
     223-4611003
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44101671
EAN/GTIN:
     4007220153772
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Zylinderform
Zylinder-Filzpolierstift

Filzstift FK ZYA 1015/6 M

Filzstift

Ausführung: Exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund der Filzhärte. Frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar. Schaft-Ø 6 mm.

Anwendung: Zum Bearbeiten von vorgeschliffenen Teilen. Empf. Umfangsgeschwindigkeit 5–10 m/s.

Zum Bearbeiten von Radien, Bohrungen und Konturen. Mit Stirnbohrung ideal für den stirnseitigen Einsatz geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
ZYA 1015
Kopf-Ø x Höhe:
10 x 15 mm
empf. Drehzahl:
10000-20000 min-1
max. Drehzahl:
47500 min-1
Stahl:
empfohlen
INOX:
empfohlen
Hartmetall:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Metall, hochwarmfest:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
FK ZYA 1015/6M
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,34*
2 Tage
5000
10
€ 5,00*
ab € 1,89*
€ 2,39*
5 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 1,89*
€ 2,47*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,90*
€ 2,49*
Lager 223
10
1
€ 8,50*
ab € 2,46*
€ 3,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,58*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,69*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,70*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,21*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 182,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,86*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.