Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleiffeile Silicium-Carbid Halbrund 13x150mm fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile Silicium-Carbid Halbrund 13x150mm fein
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile Silicium-Carbid Halbrund 13x150mm fein
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile Silicium-Carbid Halbrund 13x150mm fein
Artikel-Nr.:
     223-4610970
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SICHRD13150F
EAN/GTIN:
     4037073001302
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein

MÜLLER Schleiffeile Silicium-Carbid Halbrund 13x150mm fein

Schleiffeile Silicium-Carbid, halbrund

Ausführung: Silicium-Carbid in keramischer Bindung.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Gestein, Grauguss und ähnlichen Materialien. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl.
Weitere Informationen:
Form:
halbrund
Breite:
13 mm
Länge:
150 mm
Kornart:
Silicium-Carbid
Körnung:
360
Anwendung:
Für Aluminium, Bronze, Glas, Stein und Grauguss
SB-Verpackt:
Nein
Feinheitsgrad:
fein
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Stein:
empfohlen
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Eignung für Kunststoff:
empfohlen
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
empfohlen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,38*
5 Tage
34
1
€ 4,79*
ab € 4,47*
€ 6,42*
5 Tage
45
1
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 6,48*
2 Tage
40
1
€ 4,90*
ab € 4,80*
€ 6,87*
Lager 223
40
1
€ 8,50*
ab € 5,67*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.