Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Silicium-Carbid 16x150mm grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Silicium-Carbid 16x150mm grob
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Silicium-Carbid 16x150mm grob
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Silicium-Carbid 16x150mm grob
Artikel-Nr.:
     223-4610955
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SIC3KT16150G
EAN/GTIN:
     4037073001135
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein

MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Silicium-Carbid 16x150mm grob

Schleiffeile Silicium-Carbid, Dreikant

Ausführung: Silicium-Carbid in keramischer Bindung.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Gestein, Grauguss und ähnlichen Materialien. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl.
Weitere Informationen:
Form:
3-kant
Breite:
16 mm
Länge:
150 mm
Bindung:
keramisch
Kornart:
Silicium-Carbid
Körnung:
120
Anwendung:
Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl
SB-Verpackt:
Nein
Feinheitsgrad:
grob
Einsatzbereich:
Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Stein, Grauguss und ähnlichen Materialien
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Stein:
empfohlen
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Eignung für Kunststoff:
empfohlen
Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK):
empfohlen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 4,67*
€ 6,74*
5 Tage
25
1
€ 4,79*
ab € 4,71*
€ 6,78*
4 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 4,68*
€ 6,85*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 5,04*
€ 7,23*
Lager 223
29
1
€ 8,50*
ab € 6,00*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.