Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleiffeile 4-kant, Silicium-Carbid 16x150mm mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 4-kant, Silicium-Carbid 16x150mm mittel
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 4-kant, Silicium-Carbid 16x150mm mittel
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 4-kant, Silicium-Carbid 16x150mm mittel
Artikel-Nr.:
     223-4610938
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SIC4KT16150M
EAN/GTIN:
     4037073002651
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein

MÜLLER Schleiffeile 4-kant, Silicium-Carbid 16x150mm mittel

Schleiffeile Silicium-Carbid, Vierkant

Ausführung: Silicium-Carbid in keramischer Bindung.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Gestein, Grauguss und ähnlichen Materialien. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl.
Weitere Informationen:
Form:
4-kant
Breite:
16 mm
Länge:
150 mm
Bindung:
keramisch
Kornart:
Silicium-Carbid
Körnung:
220
Anwendung:
Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl
SB-Verpackt:
Nein
Feinheitsgrad:
mittel
Einsatzbereich:
Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Stein, Grauguss und ähnlichen Materialien
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Stein:
empfohlen
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Eignung für Kunststoff:
empfohlen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 4,05*
€ 5,83*
5 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 4,07*
€ 5,87*
4 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 4,05*
€ 5,93*
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 4,39*
€ 6,31*
Lager 223
12
1
€ 8,50*
ab € 5,17*
€ 7,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.