Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleiffeile 4-kant, Silicium-Carbid 10x100mm mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 4-kant, Silicium-Carbid 10x100mm mittel
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 4-kant, Silicium-Carbid 10x100mm mittel
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 4-kant, Silicium-Carbid 10x100mm mittel
Artikel-Nr.:
     223-4610934
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     SIC4KT10100M
EAN/GTIN:
     4037073002613
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein

MÜLLER Schleiffeile 4-kant, Silicium-Carbid 10x100mm mittel

Schleiffeile Silicium-Carbid, Vierkant

Ausführung: Silicium-Carbid in keramischer Bindung.

Anwendung: Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Gestein, Grauguss und ähnlichen Materialien. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl.
Weitere Informationen:
Form:
4-kant
Breite:
10 mm
Länge:
100 mm
Bindung:
keramisch
Kornart:
Silicium-Carbid
Körnung:
220
Anwendung:
Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl
SB-Verpackt:
Nein
Feinheitsgrad:
mittel
Einsatzbereich:
Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Stein, Grauguss und ähnlichen Materialien
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Stein:
empfohlen
Eignung für Hartholz:
empfohlen
Eignung für Weichholz:
empfohlen
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Eignung für Kunststoff:
empfohlen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 3,50*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 2,67*
€ 3,87*
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 2,68*
€ 3,87*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,96*
Lager 223
7
1
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.