Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Kombi-Bankstein SC 200x50x25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Kombi-Bankstein SC 200x50x25mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Kombi-Bankstein SC 200x50x25mm
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Kombi-Bankstein SC 200x50x25mm
Artikel-Nr.:
     223-4610932
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     KBS2005025SC
EAN/GTIN:
     4037073000589
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein

MÜLLER Kombi-Bankstein SC 200x50x25mm

Abziehstein, Silicium-Carbid

Ausführung: 2-seitig verwendbar.

Anwendung: Zur universellen Bearbeitung bei Nass- und Trockenschliff.

Hinweis: Nach Nassschliff mit Öl oder Petroleum nicht mehr für den Trockenschliff verwendbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Breite:
50 mm
Länge:
200 mm
Kornart:
Silicium-Carbid
Körnung:
400/150
Anwendung:
Für Nass- und Trockenschliff
SB-Verpackt:
Nein
Feinheitsgrad:
fein/grob
Einsatzbereich:
Für HM-Stähle und VHM-Werkzeuge
nutzbare Seiten:
2
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
1
€ 7,90*
ab € 8,00*
€ 11,21*
4 Tage
161
1
€ 4,79*
ab € 8,14*
€ 11,29*
4 Tage
198
1
€ 4,30*
ab € 8,00*
€ 11,40*
1 Tag
188
1
€ 4,90*
ab € 8,29*
€ 11,53*
Lager 223
188
1
€ 8,50*
ab € 10,24*
€ 14,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.