| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610915 Herst.-Nr.: ECHRD13150M EAN/GTIN: 4037073003849 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Schleiffeile halbrund, Edelkorund 13x150mm mittel Schleiffeile Edelkorund, halbrund Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung. Anwendung: Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen. Weitere Informationen: | | Form: | halbrund | Breite: | 13 mm | Länge: | 150 mm | Bindung: | keramisch | Kornart: | Edelkorund | Körnung: | 220 | Anwendung: | Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl | SB-Verpackt: | Nein | Feinheitsgrad: | mittel | Einsatzbereich: | Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Materialien | Eignung für Guss: | empfohlen | Eignung für Stahl: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,20* | € 6,07* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,23* | € 6,10* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,18* | € 6,16* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,52* | € 6,55* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,37* | € 7,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|