Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Diamant-Schleifscheibe 12A2 D 150mm D126


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifscheibe 12A2 D 150mm D126
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifscheibe 12A2 D 150mm D126
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifscheibe 12A2 D 150mm D126
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Diamant-Schleifscheibe 12A2 D 150mm D126
Artikel-Nr.:
     223-4610161
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784289757
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
diamant-schleiftopf 150 mm

FORMAT Diamant-Schleifscheibe 12A2 D 150mm D126

Diamant-Schleiftopf Typ 12A2

Anwendung: Kunstharzgebundene Diamantschleifscheiben werden zum Schleifen von HM-Rohlingen und -Werkzeugen eingesetzt. Durch eine spezielle Kunstharzbindung können diese Scheiben sowohl im Trocken- als auch im Nassschliff eingesetzt werden und ermöglichen einen größtmöglichen Abtrag.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
150 mm
Belagstärke:
3 mm
Belagbreite:
10 mm
Topfhöhe:
40 mm
Bohrungs-Ø:
32 mm
Konzentration:
75 %
Körnung:
D 126
Stahl:
empfohlen
Hartmetall:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784289757
Weitere Suchbegriffe: diamant schleiftopf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 144,96*
€ 175,88*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 145,47*
€ 175,90*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 144,93*
€ 176,14*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 145,37*
€ 177,13*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 166,14*
€ 203,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,10*
€ 238,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,94*
€ 226,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,36*
€ 206,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.